PCLNR 4040S-25 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603221
EAN/GTIN 7291075062281
Nummer fabrikant 3603221
L-nummer L23990 1436

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 47 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Functiebreedte (WF) 50 mm
  • Koplengte (links) 47 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 2509..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.