CNMM 250924-H4P IC8150 Single-Sided 80° Rhombic Insert with a Strong Cutting Edge for Extra Rough Turning

Artikelnummer: 5509537
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5509537
    EAN/GTIN 7291075290004
    Nummer fabrikant 5509537
    L-nummer L23950 972

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer H4P, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijkantlengte (L) 25,79 mm, diameter binnencirkel (IC) 25,4 mm, dikte snijelement (S) 9,52 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer H4P
    • Hoekradius (RE) 2,4 mm
    • Lengte mes (L) 25,79 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
    • Diameter montagegat (D1) 9,12 mm
    • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
    • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
    • Maximale voeding 1,5 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,55 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen