C6 MCLNR-45065-19 95° Lead Angle Toolhols, for Negative 80° Inserts with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 3602434
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602434
EAN/GTIN 7291075201741
Nummer fabrikant 3602434
L-nummer L24230 54

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 65 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Functiebreedte (WF) 45 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) CNM.-19...
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen