C5 SLANL-35060-15 TANG Tools with CAMFIX Shanks Carrying the LNMX-HT Tangentially Screw Clamped Inserts for High Production Cutting

Artikelnummer: 3602305
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602305
EAN/GTIN 7291075186765
Nummer fabrikant 3602305
L-nummer L24230 23

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LNMX 1506..
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen