LNMX 150616L-HT IC8250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5508117
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5508117
    EAN/GTIN 7291075175875
    Nummer fabrikant 5508117
    L-nummer L24260 108

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HT, Hoekradius (RE) 1,6 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 15 mm, Dikte snijplaat (S) 13,4 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HT.
    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 15 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
    • Maximale voeding 1 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen