A10J SXFOL-06 Boring Bars with Coolant Holes Carrying XOMT Inserts

Artikelnummer: 3601280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601280
EAN/GTIN 7291075037807
Nummer fabrikant 3601280
L-nummer L23990 445

Omschrijving

Omschrijving:

kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin deelstuk 10 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schachthoogte (H) 4,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 4,9 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-DT in
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 1,8 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 28,5 mm
  • Schachthoogte (H) 4,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.