ZeroClamp basisplaat 25438

Artikelnummer: 360012 25438
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 25438
Spanschijf-⌀ 138 mm
Aantal spanschijven 6
Breedte B 596 mm
Lengte A 396 mm
Hoogte H 54 mm
Steekmaat S 200 mm
Producttype Basisplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360012 25438
EAN/GTIN 4045197722713
Nummer fabrikant 360012 25438

Omschrijving

Uitvoering:

Alle boringen voor T-groefafstanden van 63, 100, 125 mm.
Centrumboring ⌀ 25 H7 voor opname van een centreerset.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor verticale/horizontale machines.

Materiaal:

Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.
Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025.
Aansluitblokken nr. 360017 gr. 12808 / 12805.

Tip:

Basisplaten met spanschijf-⌀ 138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen