ZeroClamp basisplaat 21782

Artikelnummer: 360012 21782
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ZeroClamp
    Type 21782
    Spanschijf-⌀ 138 mm
    Aantal spanschijven 2
    Breedte B 196 mm
    Lengte A 446 mm
    Hoogte H 54 mm
    Steekmaat S 200 mm
    Producttype Basisplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360012 21782
    EAN/GTIN 4045197722492
    Nummer fabrikant 360012 21782

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle boringen voor T-groefafstanden van 63, 100, 125 mm.
    Centrumboring ⌀ 25 H7 voor opname van een centreerset.
    De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

    Toepassing:

    Voor verticale/horizontale machines.

    Materiaal:

    Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.
    Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

    Accessoires:

    Spanpennen nr. 360025.
    Aansluitblokken nr. 360017 gr. 12808 / 12805.

    Tip:

    Basisplaten met spanschijf-⌀ 138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen