Basisapparaat gereedschap-montage

Artikelnummer: 358660
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype basisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358660
EAN/GTIN 4045197528803

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing.
  • Verwisselbare gereedschapsopnames

Kenmerk:

Alle adapters met kleminrichting.
Gereedschapsopname 4×90° indexeerbaar.

Voordeel:

Montage zonder omspannen – Geen conusbeschadiging.

T.b.v.:

Type SK − voor DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 en ANSI.
Gereedschapsopnames nr. 358665358668.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen