Gereedschapsopname voor gereedschap-montagehulp PSC 63

Artikelnummer: 358668 63
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor opnamegrootte 63 mm
    Producttype Gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 358668 63
    EAN/GTIN 4045197589880
    Nummer fabrikant 358668 63

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aluminium behuizing.
    • Verwisselbare gereedschapsopnames

    Kenmerk:
    • Gereedschapsopname 4×90° indexeerbaar.
    • Alle adapters met klemschroef.

    Kenmerk:

    Alle adapters met kleminrichting.

    Voordeel:

    Montage zonder omspannen – Geen conusbeschadiging.

    T.b.v.:

    Type SK − voor DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 en ANSI.