Gereedschapsopname voor gereedschap-montagehulp SK, Voor opnamegrootte: 30

Artikelnummer: 358665 30
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor opnamegrootte 30 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358665 30
EAN/GTIN 4045197528810
Nummer fabrikant 358665 30

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing.
  • Verwisselbare gereedschapsopnames

Kenmerk:
  • Gereedschapsopname 4×90° indexeerbaar.
  • Alle adapters met klemschroef.

Kenmerk:

Alle adapters met kleminrichting.

Voordeel:

Montage zonder omspannen – Geen conusbeschadiging.

T.b.v.:

type SK − voor DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 en ANSI.