Instelapparaat VGBASIC

Artikelnummer: 355010 VGBASIC
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Basisopname SK 50
    Snelverstelling pneumatisch
    Meetmethode Beeldverwerking 10 inch touchscreen
    Meetbesturing pc-meetelektronica
    Meetnauwkeurigheid 0,01 mm
    Meetbereik X 400 mm
    Meetbereik Z 400 mm
    Breedte basis 580 mm
    Totale breedte 975 mm
    Diepte 260 mm
    Hoogte 710 mm
    Gewicht 40 kg
    Spindelbelasting 50 kg
    Aansluiting 100-230 V / 50-60 Hz
    Energievoorziening Netvoeding
    Serie VG Basic
    Producttype Afstelapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 355010 VGBASIC
    EAN/GTIN 4062406229764
    Nummer fabrikant 355010 VGBASIC

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • 10 inch touchscreen met Windows 10 besturingssysteem.
    • Focus op intuïtieve en extreem eenvoudige bediening.
    • Fijninstelling van beide assen (X / Z).
    • Nauwkeurige SK 50 naaldlager-conus.
    • Persluchtaansluiting min. 5 bar.
    • Digitale camera met 17-voudige vergroting.
    • Rondloopfout of axiale uitloop van de spindel max. 5 µm.

    Toepassing:

    Voor meten en vooraf instellen van de gereedschappen aan de machine resp. op het productie-eiland.

    Levering:

    SK 50 naaldlager-conus, meetsoftware in alle belangrijkste talen en spiraalpersluchtslang van 3 meter inclusief 1/4 inch koppelingsstekker.

    Accessoires:

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen