NQCH16-DGTR-1D22SH-JHP Modulaire JETCUT indexeerkoppen met schroefklemming voor dubbelzijdige DO-GRIP snijplaten, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3440222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3440222
EAN/GTIN 7291075486971
Nummer fabrikant 3440222
L-nummer L23920 3240

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkortgereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1 mm
  • Spanbreedte min. (CWN): 1 mm
  • Totale hoogte (OAH): 20,2 mm
  • Totale lengte (OAL): 28,8 mm

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1 mm
  • Minimum skærebredde (CWN): 1 mm
  • Hovedlængde (venstre): 20 mm
  • Totalhøjde (OAH): 20.2 mm
  • Samlet længde (OAL): 28.8 mm
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen