DGTL 12B-2D30 Integral-shank reinforced parting and grooving tool holder for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301389
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301389
    EAN/GTIN 7291075089028
    Nummer fabrikant 2301389
    L-nummer L23920 129

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Koplengte (links) 29,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen