DGTR 2012-2 Integral-shank parting and grooving tool holder.

Artikelnummer: 2301320
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301320
EAN/GTIN 7291075044294
Nummer fabrikant 2301320
L-nummer L23920 1721

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles