DGFHR 32T33-3 Double and single ended, parting and grooving reinforced blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301338
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301338
EAN/GTIN 7291075090772
Nummer fabrikant 2301338
L-nummer L23920 1815

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Aantal zakken (NOP) 1
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen