DGTR 1212-2 Integral-shank parting and grooving tool holder.

Artikelnummer: 2301250
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301250
EAN/GTIN 7291075043952
Nummer fabrikant 2301250
L-nummer L23920 1584

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen