H690 WNMU040308PNR-MM IC5600 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Artikelnummer: 3428883
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3428883
EAN/GTIN 7291075456561
Nummer fabrikant 3428883
L-nummer L23910 550

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 4 mm, snijplaatlengte (INSL) 4,2 mm, snijplaatdikte (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 4,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 4,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,16 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles