H690 FWN D2.0-09-.75-R04 90° vlakfrezen met H690 WNMU 0403 dubbelzijdige trigonale snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3341170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3341170
EAN/GTIN 7291075431254
Nummer fabrikant 3341170
L-nummer L23980 1757

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 9
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,157″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 9
  • Indentificatie van de snijplaat: 1,85″
  • : H690 WNMU 0403-PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen