H690 FWN D32-06-16-R04 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3341160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3341160
EAN/GTIN 7291075431070
Nummer fabrikant 3341160
L-nummer L23980 1052

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal freeslichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 30,4 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen