F3P 233-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427066
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3427066
EAN/GTIN 7291075461312
Nummer fabrikant 3427066
L-nummer L24050 1176

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 23,3 mm, snij-inzetzitting maatcode (SSC) 23, hoek, 1e stap (SIG) 134 Graden, freeslengte (LPR) 9,78 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 23,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,95 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 134 graden
  • Puntlengte (PL) 1,83 mm
  • Lengte kraag (LPR) 9,78 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen