F3P 122-IQ IC908 Verwisselbare platte boorkoppen met 3 groeven voor bewerking van koolstof- en gelegeerd staal (ISO P) en gietijzer (ISO K).

Artikelnummer: 3427016
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427016
EAN/GTIN 7291075486803
Nummer fabrikant 3427016
L-nummer L24050 2741

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire boorkoppen
  • Boordiameter (DC): 12,2 mm
  • Zittingmaat code (SSC): 12
  • Hoek, 1e trap (SIG): 133 Graden
  • Kroonlengte (LPR): 4,9 mm

Kenmerk:

  • Fasevinkel 15 Degrees
  • Skærediameter (DC): 12.2 mm
  • Funktionslængde (LF): 4.11 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Punktvinkel (SIG): 133 Degrees
  • Punktlængde (PL): 0.79 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 4.9 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen