D3N 120-096-16R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3348219
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3348219
    EAN/GTIN 7291075460612
    Nummer fabrikant 3348219
    L-nummer L24040 1047

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12, totale lengte (OAL) 168,9 mm, effectieve lengte (LU) 98,71 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
    • Bundeldiameter (DF) 20 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12 in
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 120-IQ
    • Totale lengte (OAL) 168,9 mm
    • Puntlengte (PL) 2,71 mm
    • Lengte kraag (LPR) 120,92 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 98,71 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen