HP ANKT 0702R12GT-FF IC5600 Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3425077
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3425077
EAN/GTIN 7291075450651
Nummer fabrikant 3425077
L-nummer L23910 1166

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 0,7 mm, snijplaatlengte (INSL) 8,55 mm, snijplaatdikte (S) 2,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 0,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,55 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen