FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Schachtfrees met MULTI-MASTER-interface voor indexeerbare beitelplaatjes met 4 snijkanten voor frezen met hoge voeding

Artikelnummer: 3424320
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3424320
EAN/GTIN 7291075452761
Nummer fabrikant 3424320
L-nummer L23980 3164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1,181″
  • Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 6
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,03″
  • Totale lengte (OAL): 2,484″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1.181″
  • Interfaces met T21
  • Snijdiameter (DC): 1.208″
  • diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 6
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,03″
  • Schijfgrootte (DRVS): 0.945″
  • Functielengte (LF): 1.575″
  • Naam invoegen (MIID): FFX4 XNMU 040310T..
  • totale lengte (OAL): 2.484″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 0,9 graden
  • koppel (TQ): 7,97 lbfxin

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen