FFX4 ED040-6-MMT21-04 Endmills with MULTI-MASTER Adaptation that Mount Small ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3424319
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3424319
EAN/GTIN 7291075452754
Nummer fabrikant 3424319
L-nummer L23980 1113

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 30 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, max. lengte snijkanten (APMX) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 63,1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 30 mm
  • Functies van interfaces T21
  • Snijdiameter (DC) 32,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 24 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 63,1 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 0,9 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen