HCT D200-QF IC908 Taper Barrel-Shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 3420899
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3420899
EAN/GTIN 7291075460278
Nummer fabrikant 3420899
L-nummer L23970 476

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 10,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen