EC-E4L 12-26/38C12CFR0.5 IC900 Eindfrees met 4 snijkanten, 38° spiraalhoek en ongelijke spoed voor trillingsarme bewerking met 3xD reliëfslijpen

Artikelnummer: 3419818
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419818
EAN/GTIN 7291075486070
Nummer fabrikant 3419818
L-nummer L24180 2874

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volhardmetalen hoekfrees
  • tapse diameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • snijkantdiameter (DC): 12 mm
  • snijkantlengte max. (APMX): 26 mm
  • aantal snijkanten (NOF): 4
  • totale lengte (OAL): 83 mm
  • tapse kolf Rond
  • tapse kolf Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Hoekradius (RE): 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC): 12 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Maximale snijlengte (APMX): 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Wervelhoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Halsdiameter (DN): 11,7 mm
  • totale lengte (OAL): 83 mm
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): H6
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 38 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen