P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Enkelzijdige inzetstukken met 2 gesegmenteerde hoofdsnijkanten.

Artikelnummer: 3415615
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3415615
EAN/GTIN 7291075486292
Nummer fabrikant 3415615
L-nummer L23910 1385

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Snijkantlengte max. (APMX): 18 mm
  • Snijkantlengte (INSL): 18,5 mm
  • Snijkantdikte (S): 6 mm
  • Snijkantbreedte (W1): 10,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1,2 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Effectieve snijkant lengte (LE): 16 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 18 mm
  • Lengte invoegen (INSL): 18,5 mm
  • Plaatdikte (S): 6 mm
  • Breedte snijplaat (W1): 10,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen