{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 65/10 | |
Spanbereik | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Buiten-⌀ | 34 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 61,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 68 mm | |
Boorhouderconus | B 10 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 10,094 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341000 65/10 | |
EAN/GTIN | 4045197308290 | |
Nummer fabrikant | 100 0065 B10 0 |