{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 15 | |
Spanbereik | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 19 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 35 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 37 mm | |
Boorhouderconus | B 6 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 6,35 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer |
341000 15
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197308252
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
100 0015 B06 0
Kopiëren |
|
Fabrikant | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |