Zelfspannende boorhouder 30

Artikelnummer: 341000 30
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 30
    Spanbereik 0,2 mm - 3 mm
    Buiten-⌀ 24 mm
    Boorhouderlengte geopend 44 mm
    Boorhouderlengte gesloten 47,5 mm
    Boorhouderconus B 10
    Grootste boorhouderconus-⌀ 10,094 mm
    Producttype Boorhouder sleutelloos

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 341000 30
    EAN/GTIN 4045197308269
    Nummer fabrikant 100 0030 B10 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

    Toepassing:

    Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

    Norm:

    DIN 238