ECA-H3 16-24/48C16CF-R02D IC1508 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3399595
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3399595
EAN/GTIN 7291075449068
Nummer fabrikant 3399595
L-nummer L24180 607

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maximale snijkantlengte (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 92 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,13 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 48 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen