NQCH16-SDJNR-07S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397245
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie miniPturn
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397245
EAN/GTIN 7291075479966
Nummer fabrikant 3397245
L-nummer L23990 1908

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DNGP.. 0703
  • Totale lengte (OAL) 28,8 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 10 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden