NQCH12-SWLNL-04S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided Trigon Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397184
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie miniPturn
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397184
EAN/GTIN 7291075479911
Nummer fabrikant 3397184
L-nummer L23990 395

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, totale lengte (OAL) 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 12,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) WNGP.. 0403
  • Totale lengte (OAL) 28,8 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 11 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 1 graden