NQCH12-SWLNR-04S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided Trigon Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397183
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie miniPturn
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3397183
    EAN/GTIN 7291075479904
    Nummer fabrikant 3397183
    L-nummer L23990 390

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, totale lengte (OAL) 28,8 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 12,15 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) WNGP.. 0403
    • Totale lengte (OAL) 28,8 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 11 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 1 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen