NQCH12-GHSR-2-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying CUTGRIP Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397226
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397226
EAN/GTIN 7291075480238
Nummer fabrikant 3397226
L-nummer L23920 2562

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 32,8 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 2 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,8 mm