VCGT 110304-F1M-12P IC1008 35° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3397165
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397165
EAN/GTIN 7291075478617
Nummer fabrikant 3397165
L-nummer L23950 2687

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 11,07 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 11,07 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,9 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,15 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen