D3N 230-184-31.75R-8D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3392315
EAN/GTIN 7291075442731
Nummer fabrikant 3392315
L-nummer L24040 685

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23, totale lengte (OAL) 11.476″, bruikbare lengte (LU) 7,443″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,906″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,941″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,906″
  • Decimaal equivalent: 0,906″
  • Flensdiameter (DF): 1,654″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 23
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 230-IQ
  • Totale lengte (OAL): 11,476″
  • Puntlengte (PL): 0,193″
  • Uitstekende lengte (LPR): 9,121″
  • Bruikbare lengte (LU): 7,443″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen