D3N 130-104-15.87A-8D Verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392277
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3392277
    EAN/GTIN 7291075466294
    Nummer fabrikant 3392277
    L-nummer L24040 383

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,512″, plaats stoelgrootte code (SSC) 13, totale lengte (OAL) 7,05″, bruikbare lengte (LU) 4,212″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 0,512″
    • Snijdiameter maximum (DCX): 0,528″
    • Snijdiameter minimum (DCN): 0,512″
    • Decimaal equivalent: 0,512″
    • Flensdiameter (DF): 0,787″
    • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 13
    • Lengtegroep: 8xD
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 130­IQ
    • Totale lengte (OAL): 7,05″
    • Puntlengte (PL): 0,115″
    • Uitstekende lengte (LPR): 5,164″
    • Bruikbare lengte (LU): 4,212″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen