ECYI-S5R 1,0-2,00C090CFS5 IC608 5 spiraal frezen met verschillende spiraal voor het frezen van Austenitisch, Duplex, gegoten en precipitatie gehard roestvast staal

Artikelnummer: 3385656
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3385656
EAN/GTIN 7291075438826
Nummer fabrikant 3385656
L-nummer L24180 2822

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, decimale equivalent 1″, Diepte van snede maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 0,09″
  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Decimaal equivalent: 1″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 2″
  • Aantal fluit (NOF): 5
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 37 graden
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen