ECYI-S5R 750-1.50C030CFS4 IC608 5 spiraal frezen met verschillende spiraal voor het frezen van Austenitisch, Duplex, gegoten en precipitatie gehard roestvast staal

Artikelnummer: 3385646
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3385646
EAN/GTIN 7291075438734
Nummer fabrikant 3385646
L-nummer L24180 2796

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 0,03″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Aantal fluit (NOF): 5
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 37 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen