ECYI-S5R500-1.0C090CFS3.5 IC608 5 spiraal frezen met verschillende spiraal voor het frezen van Austenitisch, Duplex, gegoten en precipitatie gehard roestvast staal

Artikelnummer: 3385638
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3385638
EAN/GTIN 7291075438659
Nummer fabrikant 3385638
L-nummer L24180 2777

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1/2″, decimaal equivalent 0,5″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 0,09″
  • Snijdiameter (DC): 1/2″
  • Decimaal equivalent: 0,5″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • Aantal fluit (NOF): 5
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 37 graden
  • Totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen