Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 6

Artikelnummer: 338460 6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M8
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M11
Voor draadschacht-⌀ d2 8 mm
Verlengstuk ⌀ D3 12 mm
Verlengstuk ⌀ D4 16 mm
Verlengstuk K2 9 mm
Verlengstuk L2 45 mm
Verlengstuk L3 145 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338460 6
EAN/GTIN 4045197953131
Nummer fabrikant 338460 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange uitvoering.
  • Draaimomentoverbrenging via het vierkant.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is uitgerust met een snelwisselvoorziening.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk ook in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Voordeel:

  • Tijdsbesparend en herhalingsnauwkeurig wisselen van de tappen met behulp van snelkoppeling.
  • Vrijwel willekeurige combinatie van de verlengstukken door identieke diameters D3 resp. meeneemvierkant K2.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

T.b.v.:

Opname in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 6

Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 6

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 180,00
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 152,50
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 184,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 183,50
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M8 M8 M8 M8
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M11 M11 M11 M11
Verlengstuk ⌀ D3 12 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Verlengstuk L2 45 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Verlengstuk L3 145 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Voor draadschacht-⌀ d2 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Producttype Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen