{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M4 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M6 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 4,5 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 12 mm | |
Verlengstuk K2 | 9 mm | |
Verlengstuk L2 | 45 mm | |
Verlengstuk L3 | 145 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338460 3 | |
EAN/GTIN | 4045197953100 | |
Nummer fabrikant | 338460 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 3
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 12 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Verlengstuk L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Verlengstuk L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |