{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 16 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 26 mm | |
Verlengstuk K2 | 14,5 mm | |
Verlengstuk L2 | 49 mm | |
Verlengstuk L3 | 149 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953193 | |
Nummer fabrikant | 338460 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 12
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
223,00 €
€ 92,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Verlengstuk K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
Verlengstuk L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Verlengstuk L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |