FFT3 EFMD25/.98-6MMT15-03 Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3384223
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384223
EAN/GTIN 7291075425284
Nummer fabrikant 3384223
L-nummer L23980 517

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, snijkantlengte max. (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Totale lengte (OAL) 47 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen