EC-H5M 16-34/50C16CFR.2C IC900 5 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii

Artikelnummer: 3382203
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3382203
EAN/GTIN 7291075307931
Nummer fabrikant 3382203
L-nummer L24180 616

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijkantlengte (APMX) 34 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 98 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 34 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Totale lengte (OAL) 98 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen