EC-H5M 12-26/38C12CFR.2C IC900 5 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii

Artikelnummer: 3382201
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3382201
EAN/GTIN 7291075307917
Nummer fabrikant 3382201
L-nummer L24180 485

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 26 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 83 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen