AVC-D25-GEAIL-2 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380461
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380461
EAN/GTIN 7291075432428
Nummer fabrikant 3380461
L-nummer L23920 525

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,5 mm
  • Dmin afsteken 31 mm